Regístrate fácilmente y descubre las ventajas de comprar en nuestra tienda online.
Venta exclusiva para empresas o personas con inicio de actividades
Venta por mayor
Compras con crédito
Guía cómo comprar
+5000 productos
Produce una espuma antigoteo altamente adherente en la pieza de trabajo que se adhiere a la superficie y llega hasta las zonas de difícil acceso.
Respetuoso con el medio ambiente, puede trabajarse con facilidad, no necesita de imprimación, buen rendimiento de corrimiento
Masilla para aplicaciones industriales y profesionales
Para realizar la limpieza y el desengrasado durante las tareas de mantenimiento y reparación
El aceite parcialmente sintético, extraordinariamente resistente a la presión, ofrece excelentes propiedades de adherencia con una excelente protección contra la corrosión
Limpiacristales altamente concentrado 1:100. Pequeño recipiente para facilitar la dosificación dependiendo del tamaño del depósito.
Cinta adhesiva de base acrílica con alta resistencia a la adhesión
Aislamiento y etiquetado seguros durante la instalación eléctrica
Espuma de limpieza activa para una limpieza que no deja manchas en cristales ni superficies lisas