Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Punta Doble PH Acero S2, Torque Alto, Magnetizada
Punta doble magnetizada ideal para apretar o aflojar tornillos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Resistente al esfuerzo.
- Fabricado en acero S2.
- Desarrolladas para trabajos que implican una mayor aplicación de fuerza.
- Punta resistente al desgaste.
Disponible en 2 medidas.
- 65mm y 110mm de largo
- Encastre hexagonal de 1/4" PH2 en ambos extremos
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Punta resistente al torque, utilizadas en situaciones de instalación de tornillos con necesidad de aplicación de fuerza sobre sustratos duros, tales como maderas duras, metales duros. Al final de su vida útil esta tiende a quebrarse.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!