Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pumlimento Fine Polish “Paso 2”

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pumlimento Fine Polish “Paso 2”

Pulimento líquido corte medio para seguir con el proceso de micropulido sobre pinturas y lacas endurecidas.
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
Pulimento de alta calidad y rendimiento que no altera los colores de los vehículos.



No mancha gomas ni plásticos.



Fácil aplicación y eliminación.


  • Fácil de limpiar por su compuesto en base a agua.

  • No es graso

  • Durante la aplicación se convierte en polvo y no se adhiere a la superficie


Eliminar las marcas de lijado de granos finos dejando un brillo perfectamente uniforme.


  • Entre sus cualidades se encuentra su acción de acabado.

  • Asegura buenos niveles de rendimiento tanto aplicándolo a mano como con máquina


Se puede aplicar en lugares cerrados con poca ventilación


  • No es perjudicial para la salud

  • No deja polvo en suspensión después del pulido

  • Posee un agradable aroma
Aviso

Puede ser aplicado a mano pero se recomienda aplicar con máquina

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.