Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pulidora WPP 1200-2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pulidora WPP 1200-2

Pulidora WPP1200-2 con control de velocidad incorporado, Ligera y potente, particularmente indicada para trabajos exigentes y continuos.
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
Ergonómica y potente.


  • Cuenta con empuñadura lateral.

  • Ofrece un mayor confort, permitiendo utilizarla largo tiempo sin esfuerzo.

  • Regulación de velocidad continua con 6 posiciones de referencia entre 900 y 3000 RPM.

  • Velocidad constante independiente de la presión ejercida.


De construcción robusta, resistente y segura.


  • Cuenta con certificación RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

  • Con botón de bloqueo de eje.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.