Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Protector de Pick Up Würth Liner

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Protector de Pick Up Würth Liner

Recubrimiento bicomponente tipo Bed Liner de base poliuretano acrílico 2K, de color negro que aporta altos niveles de protección al pick up.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Resistente y con excelente adherencia en distintas superficies.


  • Resiste hasta 85°C una vez aplicado.

  • Contiene filtro UV.

  • Brinda protección anticorrosiva a la superficie.

  • Alta resistencia mecánica, a la abrasión y deslizamiento de cargas pesadas.


Repintable y con gran calidad y rendimiento.


  • Rinde 2,3m²/Lt (200 micras)

  • Pintable con la mayoría de sistemas de pintura modernos
Aviso

Para la aplicación con pistola de bajos UBS, añadir directamente al envase la cantidad indicada de catalizador. No se recomienda el secado con lámpara infra rojos (IR). Si se repinta a partir de las 24h, se recomienda un lijado ligero con esponja abrasiva Würth

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.