Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de protección de interior de vehículo 5 piezas
Para el interior del vehículo
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos





Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Fácil de usar
- Todos los protectores necesarios se suministran en una bolsa de polietileno para protegerlos contra el polvo
- Facilita la planificación de los requisitos de material, ya que se trata de un solo artículo; ahorra espacio de almacenamiento y excluye la necesidad de usar sistemas dispensadores
- Apto para la mayoría de los interiores de turismos
- Ayuda para los instaladores de cara a cumplir los estándares de calidad requeridos
Protector de asiento
Óptimo grosor del material para una alta resistencia al desgarro y elasticidad gracias al grosor del film de 0,015 mm
Alfombrilla para pies combinada
- Combinación de papel absorbente y parte posterior con revestimiento para prevenir que los restos de suciedad calen
- Protección contra el aceite, la suciedad y el agua
Protector de volante, palanca de cambios y freno de mano
- Colocación muy sencilla gracias al cosido de las cintas elásticas
- Protege los controles contra la suciedad
- Protector para volantes con diámetros de 350 a 400 mm

Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!