Regístrate fácilmente y descubre las ventajas de comprar en nuestra tienda online.
Venta exclusiva para empresas o personas con inicio de actividades
Venta por mayor
Compras con crédito
Guía cómo comprar
+5000 productos
Elimina el ruido causado por las pastillas de freno
Pasta adhesiva y flexible de color gris con excelentes propiedades de lubricación que garantiza una separación fiable de la corrosión y proporciona una excelente protección contra esta.
Para sistemas hidráulicos de freno y embrague.
Cumple con las especificaciones. Excelente protección contra la corrosión del hierro y los metales básicos. La excelente resistencia del bloque de gas a alta temperatura y la fluidez a baja temperatura (-40 ℃) garantiza un rendimiento de frenado sensible y seguro. Compatible con el caucho.
El rendimiento del producto cumple con las normas FMVSS Nº.116 DOT4, SAEJ1704, SAE1703, ISO4925 de Clase 4, JISK2233 de Class4. Es apto para el sistema de frenado eléctrico o híbrido puro.
Lubricante resistente a las altas presiones, altamente adhesivo en una caja expositora.
Pasta para cilindros de frenos totalmente sintética para uso en sistemas de frenos hidráulicos