Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Plato de Goma Discos Vulcanizados
Para amoladoras de aire comprimido, eléctricas y a bateria con tuerca M14
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Ventajas
- Reduce las vibraciones
- Fácil instalación
- Flexible y resistente
Características
- Fabricado a base de goma flexible y resistente
- Totalmente compatible con nuestros discos vulcanizados
- Max. 13.000 RPM
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Utilizar solo con discos de fibra con soportes aprobados y sin defectos. No exceder el diámetro del disco de fibra en más de 15mm en relación al soporte. Utilizar elementos de protección personal adecuados como por ejemplo gafas protectoras, guantes, cascos, etc. Evitar exposiciones prolongadas al sol.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!