Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pistola de impacto neumática ang. DWSS 1/2 pulg.
Potente llave de impacto angular neumática con cabeza de baja altura para trabajar en espacios reducidos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Ideal para su uso en lugares de acceso limitado
Cabeza de muy baja altura, tan solo 50 mm
Valores de rendimiento elevados y fiables, y una vida útil prolongada
Mecanismo de impacto de martillo doble de gran calidad y cilindro con exclusivo motor de 7 discos
Ajuste intuitivo y óptimo a cualquier aplicación en cualquier momento
Ajuste de potencia de 2 fases con un cómodo control de rotación derecha/izquierda
Buen manejo y control óptimo
Empuñadura con agarre suave con forma ergonómica y disparador sensible
- Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular, se aconseja agregar un poco de aceite a través del suministro de aire comprimido cada día, y aproximadamente 2 recorridos de grasa para engranajes al mes a través del engrasador.
- Racor rápido no incluido en la entrega
Montaje y desmontaje del cigüeñal o el escape, instalación y desmontaje del turbocompresor, generador, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!