Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulg. Compact
Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulg. Compact - 1
Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulg. Compact - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulg. Compact

Atornillador de impacto de aire comprimido muy potente y compacto con una excelente relación potencia-peso. Tamaño máximo de tornillo recomendado: M16.
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
Larga vida útil y óptima distribución del equilibrio


Unidad resistente y equilibrada en carcasa de aluminio.



Muy práctico y fácil de usar


  • Empuñadura recubierta de goma que evita que se enfríe

  • Cambio intuitivo tanto a derechas como a izquierdas y botón ajustable


Mecanismo percutor Jumbo compacto y muy potente


Desarrollo de alta potencia con un tamaño reducido y bajo peso, con un par de arranque de hasta 1100 Nm.



Ajuste intuitivo y óptimo a cualquier aplicación en cualquier momento


Ajuste de potencia en tres fases para rotación a derechas, con gatillo sensible

Aviso
  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular, se aconseja agregar un poco de aceite a través del suministro de aire comprimido cada día.

  • Espiga de manguera no incluida en la entrega