Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA ASS18-12IN CLASSIC
PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA ASS18-12IN CLASSIC - 1
PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA ASS18-12IN CLASSIC - 2
PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA ASS18-12IN CLASSIC - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA ASS18-12IN CLASSIC

Llave de impacto muy potente a batería y con un par alto. La capacidad de sujeción del perno de alta tracción es de M10 a M22, para el perno estándar puede alcanzar M24.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
MANDO DE 3 VELOCIDADES


Conozca diferentes aplicaciones con diferentes opciones de velocidad



Luz LED integrada


Se enciende durante los trabajos en espacios con escasa iluminación



Par máx. de 1000 Nm


Para aplicaciones de atornillado pesadas.



Cuadradillo exterior de ½ pulg. (12,7 mm) con anillo de sujeción.


Para una aplicación de par más eficiente y una excelente retención del vaso.



Mango con diseño ergonómico


Mango fino y ergonómico con un componente suave para una sujeción firme y segura