Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pistola de engrase con batería FP 12-A
Pistola de engrase con batería FP 12-A - 1
Pistola de engrase con batería FP 12-A - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pistola de engrase con batería FP 12-A

Pistola de engrase con batería resistente y práctica para lubricar puntos de lubricación.
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
Presión de trabajo elevada


Permite la aplicación de todas las grasas habituales.



Diseño ergonómico


La máquina se ajusta bien en la mano y permite trabajar con comodidad y sin esfuerzo.



Pack de baterías de Li-Ion


Tiempo de uso prolongado por cada carga de batería. El práctico indicador de carga de la batería muestra cuánta energía queda en todo momento.



Muchas aplicaciones


Se puede aplicar grasa tanto de cartuchos como de bolsas y otros recipientes.



Diseño robusto de la máquina


Resistente a los daños provocados por la suciedad para garantizar una vida útil prolongada.

Aviso

Se necesita un embudo de llenado para rellenar con grasa con n.º de art. 098602.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la amplia variedad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y uso, no podemos garantizar un resultado de aplicación específico. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, la prestación de dicho servicio no implicará la asunción de ninguna responsabilidad con respecto a la misma, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la constante calidad de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.