Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pistola electrónica de aire caliente HLG-2000P LCD
Pistola electrónica de aire caliente HLG-2000P LCD - 1
Pistola electrónica de aire caliente HLG-2000P LCD - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pistola electrónica de aire caliente HLG-2000P LCD

Unidad ligera y práctica con ajuste continuo de temperatura y volumen de aire

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Resistente calentador cerámico


  • Larga vida útil

  • Baja sensibilidad a sacudidas


Función universal


Herramientas para aplicaciones generales como decapado de pintura, secado, soldadura, etc.



Diferentes valores de caudal de aire y temperatura


Interruptor de encendido/apagado con función "+/-" para seleccionar las opciones de temperatura y caudal de aire



Función de enfriamiento


Ajuste de aire para hasta 50 °C para una refrigeración rápida y trabajos a bajas temperaturas



Mango cómodo


Mango revestido con agarre suave para un trabajo cómodo y seguro



Pantalla LCD, que permite seleccionar opciones preestablecidas con gran comodidad


Ajuste de temperatura y modo de caudal de aire en la pantalla LCD

Aviso

*Cerámica: La mayoría de las pistolas de calor del mercado utilizan mica como material aislante, que es adecuada para un máximo de 480 °C. La pistola de calor de Würth utiliza cerámica como material aislante, lo que permite una transferencia de calor de hasta 760 °C.