- Unidad de medición: Métrica o pulgadas, conversión directa
- Pantalla digital LCD de 9 mm
- Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 40 °C
- Batería: Pila de óxido de plata de 1,5 V (LR44)
- Luz de indicación de la tensión de la batería en la pantalla
- Apagado automático/5 min.
- Acero inoxidable, endurecido y rectificado
- Superficies de medición con rectificado y lapeado
- Con tornillo de bloqueo
- Tabla de roscas en la parte posterior
- Galga de profundidades en el calibre
- En caja de plástico
- Batería incluida
Se suministra en caja de plástico.
Cumple la norma DIN 862
Los calibres tienen dos brazos de medición a cada lado para medir dimensiones internas y externas. Los calibres también tienen una varilla de medida de profundidad que se puede usar, por ejemplo, para medir taladros. Los calibres tienen una tabla en la parte posterior que permite buscar el diámetro de los agujeros en el roscado.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!