Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Calibres pie de rey, digitales
Pies de rey con rodillo para pulgar, tornillo de bloqueo y varilla de medida de profundidad.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Unidad de medición: Métrica o pulgadas, conversión directa
- Pantalla digital LCD de 10 mm
- Compatible con salida de datos RS 232
- Batería: Batería de óxido de plata de 1,5 V (SR44)
- Luz de indicación de la tensión de la batería en la pantalla
- Apagado automático/5 min.
- Acero inoxidable endurecido y pulido
- Superficies de medición con rectificado y lapeado
- Con tornillo de bloqueo
- Medida de profundidad plana
- Tabla de roscas en la parte posterior con una varilla de medida de profundidad en el calibre
Se suministra en caja de plástico.
Los calibres tienen dos brazos de medición a cada lado para medir dimensiones internas y externas. Los calibres también tienen una varilla de medida de profundidad que se puede usar, por ejemplo, para medir taladros. Los calibres tienen una tabla en la parte posterior que permite buscar el diámetro de los agujeros en el roscado.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!