Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tornillo autoperforante, cabeza redonda con reborde e impronta en cruz H pias®
Acero cincado, pasivado azul (A3K), con impronta Philips
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Taladrado, roscado y atornillado en un solo paso
Por lo tanto, el tiempo y esfuerzo son considerablemente menores
Diámetro de taladro exacto para cada conexión de tornillo
- De este modo, se reduce la tolerancia de roscado
- Garantiza una conexión óptima
Evita errores de instalación
- La brida prensada genera una menor presión de la superficie, lo que ayuda a prevenir grietas provocadas por la tensión
- Presión de contacto durante el uso de aprox. 100 N / roscado con tope de profundidad en caso necesario
- Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)
- No se permite el uso de destornilladores de impacto
- Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente
Los tornillos autoperforantes galvanizados solo pueden utilizarse en entornos libres de humedad.
Para elementos de fijación con permiso de construcción, debe respetarse siempre el permiso y en particular la Parte 2 de "Condiciones específicas".
Tornillo autoperforante para fijar plástico y chapa metálica fina a subestructuras metálicas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!