Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pasta para frenos

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pasta para frenos

Lubricante muy adhesivo y resistente a la presión

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Pasta a base de aceites minerales de color plata y altamente adhesiva con espesantes inorgánicos y lubricantes sólidos a base de metales blandos, que garantiza una protección contra la corrosión excepcional.



  • Garantiza unas excelentes propiedades de deslizamiento aun con las cargas de compresión más elevadas

  • Evita la corrosión, el agarrotamiento y la combustión

  • Insensible a las temperaturas elevadas, con lo que garantiza un elevado nivel de protección contra el desgaste y un efecto lubricante prolongado

  • Excelente resistencia a la oxidación y al paso del tiempo

  • Sin silicona, MoS2 ni plomo
Aviso

Temperatura de aplicación en forma de pasta grasa: De -20 °C a +160 °C

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.