Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pantalón tactical
Pantalón tactical - 1
Pantalón tactical - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pantalón tactical

Pantalón de trabajo multibolsillos de alta resistencia al uso, acuerdo a la norma EN 340.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 10 versiones
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
  • Confeccionado en gabardina de alta resistencia y calidad.

  • Doble costura en exterior y refuerzo en costura interior, para brindar mayor resistencia al uso.

  • Elástico lateral en cintura para un mejor ajuste.

  • 6 bolsillos totales (2 bolsillo normales, 1 bolsillo cargo con tapa y broche, 1 bolsillo trasero con tapa y broche, 1 bolsillo trasero simple y 1 bolsillo para metro).

  • Espacios para colocar rodilleras, permite colocar rodilleras para trabajar arrodillado con más confort.

  • Mínimo encogimiento y decoloración.

  • Composición: 65% poliéster / 35% algodón

  • Gramaje de la tela – 240g/m².

  • Disponible en color azul marino.

  • Disponible con o sin reflectivos.