Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
O-Ring de caucho de nitrilo
Junta tónica de caucho de nitrilo para mantenimiento sellado en general
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Resistente a químicos y temperatura.
- Temperatura de trabajo entre -40°C a 120°C.
- Resistente a lubricantes a base de petróleo, aceites minerales, fluidos hidráulicos, gasolina, alcohol, entre otros.
Dureza deShore: ± 70
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Para mantenimiento en componentes mecánicos, bloques de válvulas hidráulicas y neumáticas, tapas de carter, bombas hidráulicas y eléctricas y sellado en general.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!