Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Nivel de burbuja digital
Nivel de burbuja digital resistente al agua y al polvo con perfil metálico ligero estable
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Excelente lectura de los valores indicados
Dos pantallas grandes con una clara presentación e iluminadas (superficie de medición frontal y superior fresada)
Guía de inclinación acústica que se puede desactivar
- Tono continuo a 0,00 grados en posición horizontal y vertical
- Fácil alineación de objetos sin contacto visual
Excelente legibilidad y larga vida útil
Bloque de nivel de vidrio acrílico con anillos de lectura incrustados y sin corrosión
Sin decoloración de líquido, máxima precisión con temperaturas fluctuantes
Líquido de nivel fluorescente, altamente resistente a la radiación UV
Superficie muy lisa y, por lo tanto, fácil de limpiar
Revestimiento en polvo electroestático rojo
Muy alto grado de precisión, incluso en mediciones por encima de la cabeza
Dos superficies de medición fresadas
Tapones fáciles de quitar con reducción de impactos
Transferencia de los niveles de medición de la pieza al nivel
Manejo cómodo y sujeción firme y segura
Dos mangos con una empuñadura de plástico de dos componentes
Dos niveles verticales
Evita la rotación incómoda del nivel de burbuja para leer el nivel vertical
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!