Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Nivel de burbuja digital
Nivel de burbuja digital - 1
Nivel de burbuja digital - 2
Nivel de burbuja digital - 3
Nivel de burbuja digital - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Nivel de burbuja digital

Nivel de burbuja protegido contra el agua y el polvo con perfil de metal ligero de baja torsión, dos pantallas digitales y tres viales

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Mediciones rápidas y precisas


  • Dos pantallas grandes, claras e iluminadas, una en la parte delantera y otra en la superficie de medición fresada superior, permiten una lectura rápida del valor de medición

  • La guía de inclinación acústica, que se puede desactivar, emite un tono continuo a 0° en el plano horizontal y vertical para alinear sin necesidad de mirar

  • Dos viales verticales evitan tener que doblar el cuerpo de manera incómoda para leer el nivel

  • Bloques de viales extremadamente fáciles de leer confeccionados en vidrio acrílico con incrustaciones, anillos de lectura resistentes a la corrosión

  • Extraordinaria precisión incluso con temperaturas fluctuantes

  • Las dos superficies de medición fresadas garantizan un grado muy elevado de precisión, incluso en mediciones por encima de la cabeza

  • Tapones que se desmontan con facilidad para que el paso a las superficies de medición se efectúe de manera totalmente horizontal


Robustez y practicidad


  • El líquido fluorescente del vial es altamente resistente a la radiación ultravioleta para prevenir la decoloración

  • Superficie muy lisa con recubrimiento de polvo electrostático de color rojo para una fácil limpieza

  • Tapones amortiguadores de caucho

  • Dos asas de plástico de 2 componentes para un manejo cómodo y un agarre firme y seguro

  • El grado de protección IP65 protege contra el polvo y el agua, incluso en condiciones de trabajo difíciles

  • Dos baterías (que se incluyen con el producto) garantizan un tiempo de funcionamiento prolongado