Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Multiplicador de torque 1:78
Multiplicador de torque de relación 1:78. Permite aplicar grandes torques con un mínimo esfuerzo, ideal para sacar pernos de rueda de camiones y pernos que presentan dificultad para ser retirados.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Características
- Relación de giro 1:78
- Incluye extensión y dados de 32 y 33 mm.
- Construcción robusta
- Incluye maleta de transporte en plástico.
Ventajas
- Viene en practico maletín plástico
- Uso fácil
- Gran multiplicación de la fuerza
- Relación de giro reducida
- Incluye 2 dados
- Reduce el esfuerzo para soltar pernos de rueda.
No se debe utilizar con herramientas de impacto, neumáticos o eléctricas.
No sobre-apriete los pernos.
Mantener en un lugar seco para prevenir la corrosión del equipo.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!