Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Multímetro digital profesional
El versátil multímetro TRMS ofrece las funciones más importantes para el uso diario en talleres especializados, empresas y la industria. Para labores de mantenimiento, instalación y servicio. Resistentes gracias a la cubierta a prueba de impactos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Medición de tensión: CA, CC
- Medición de corriente: CA, CC; a partir de 10 µA
- Medición de resistencia, capacitancia, temperatura
- Mediciones de continuidad acústica, medidas en diodos
- Medición de tensión de baja impedancia (VLOWZ = 500 kOhm), ajustable
- Indicador de tensión sin contacto (VCN): Indicación en rojo para tensiones peligrosas
- LED incorporado para facilitar el trabajo en entornos oscuros (iluminación del punto de medición)
- Gran pantalla LCD retroiluminada para una óptima legibilidad
- Resolución de 6000 dígitos para una excelente precisión
- Selección automática de rango, CA/CC: detección y desconexión
- Fusibles muy fáciles de cambiar
- Fijación del dispositivo a armarios de distribución y puertas metálicas mediante imanes situados en la cubierta a prueba de golpes
- El soporte plegable ajustable permite colocarlo con diferentes ángulos de inclinación
- Soporte para las puntas de prueba con 19 mm de distancia que facilita la medición en enchufes
Consulte la hoja de datos técnicos para obtener una descripción detallada de sus innovadoras funciones y de los valores medidos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!