Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Mortero de inyección PURE EPOXY WIT-PE 1000
Mortero de epoxi puro con un tiempo de aplicación prolongado, idóneo para profundidades de fijación prolongadas y para perforación de orificios, además de para uso a temperaturas elevadas Para anclajes compuestos, hormigón y conexiones de refuerzo con aplicación posterior de mortero (REBAR)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos





Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Mortero de resina reactiva de dos componentes, epoxi puro
- Punto de fijación individual en hormigón fisurado y no fisurado, categoría de rendimiento sísmico C1 (M8 a M30) y C2 (M12 a M30): Varilla de anclaje W-VI-A, varilla de anclaje W-VD-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación 3.1, anclaje con rosca interior W-VI-IG
- Zonas de aplicación de la Ley Federal Alemana del Agua (Wasserhaushaltsgesetz - WHG): Sistema de inyección WIT-PE 1000 (anclaje compuesto) de Würth, anclaje en superficies recubiertas de hormigón: en instalaciones SFH
- Refuerzo para armadura
- Fijación de varillas roscadas en piedra natural (sin homologación ni evaluación)
- Evaluación técnica europea ETA-19/0542: Punto de fijación individual + hormigón fisurado y no fisurado (varilla de anclaje W-VI-A, varilla de anclaje W-VD-A, varilla roscada estándar con certificado de ensayo de aceptación 3.1, anclaje con rosca interior W-VI-IG), categoría de rendimiento sísmico C1 (M8 a M30) y C2 (M12 a M30)
- Evaluación técnica europea ETA-19/0543: Refuerzo para armadura (REBAR)
- Evaluación técnica europea ETA-23/0421: Refuerzo para armadura con mejor adherencia y mayor resistencia a la partición cuando se somete a acciones estáticas
- Aprobación técnica general Z-74.8-219: Sistema de inyección WIT-PE 1000 para hormigón: sistema de fijación pensado para superficies revestidas de hormigón en instalaciones con sustancias peligrosas para el agua ("SFH" o Stoffe, die für das Wasser gefährlich sind, de conformidad con la Ley Federal del Agua de Alemania [Wasserhaushaltsgesetz ])
- Aprobación técnica general Z-21.8-2156: Conexión de ferralla (acero de refuerzo) de montaje posterior sometido a una acción que provoca fatiga material
- EPD: Declaración medioambiental del producto según ISO 14025 y EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Prueba de fugas, agua a 7 bares de presión: MFPA Leipzig GmbH, informe de ensayo n.º PB 5.1/20-424-2
- Resistencia a la exposición al fuego conforme a la norma DIN EN 1363-1: Hormigón fisurado y no fisurado, organismo Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH


































- Evaluación técnica europea ETA-19/0542: Punto de fijación individual + hormigón fisurado y no fisurado (varilla de anclaje W-VI-A, varilla de anclaje W-VD-A, varilla roscada estándar con certificado de ensayo de aceptación 3.1, anclaje con rosca interior W-VI-IG), categoría de rendimiento sísmico C1 (M8 a M30) y C2 (M12 a M30)
- Evaluación técnica europea ETA-19/0543: Refuerzo para armadura (REBAR)
- Evaluación técnica europea ETA-23/0421: Refuerzo para armadura con mejor adherencia y mayor resistencia a la partición cuando se somete a acciones estáticas
- Aprobación técnica general Z-74.8-219: Sistema de inyección WIT-PE 1000 para hormigón: sistema de fijación pensado para superficies revestidas de hormigón en instalaciones con sustancias peligrosas para el agua ("SFH" o Stoffe, die für das Wasser gefährlich sind, de conformidad con la Ley Federal del Agua de Alemania [Wasserhaushaltsgesetz ])
- Aprobación técnica general Z-21.8-2156: Conexión de ferralla (acero de refuerzo) de montaje posterior sometido a una acción que provoca fatiga material
- EPD: Declaración medioambiental del producto según ISO 14025 y EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Prueba de fugas, agua a 7 bares de presión: MFPA Leipzig GmbH, informe de ensayo n.º PB 5.1/20-424-2
- Resistencia a la exposición al fuego conforme a la norma DIN EN 1363-1: Hormigón fisurado y no fisurado, organismo Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Adecuado para conectar estructuras metálicas, perfiles metálicos, estructuras de madera, soportes, tubos, conductos de cables, etc.
- Adecuado para ampliaciones estructurales, montaje de techos y paredes, ampliación de estructuras de carga, refuerzo de estructuras de carga, montaje de balcones y marquesinas, sellado de aberturas temporales y barras de refuerzo "olvidadas"
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!