Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Minidisco de lija
Con montura de cambio rápido. Compatible con el sistema Roloc de 3M.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Grano grueso, medio y fino: Óxido de aluminio
Grano muy fino: carburo de silicio
Estructura de disco flexible y abierta
- Calentamiento mínimo (lijado en frío)
- Obstrucción mínima con el polvo de la superficie
- Adaptación óptima a la pieza de trabajo; textura uniforme de la superficie
Sin metales susceptibles de corrosión
Sin contaminación de la superficie del material
Para su uso en fresadoras rectas de aire comprimido (angulares), ejes flexibles
Los discos de 75 mm diámetro también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14
- Para la limpieza de superficies; la eliminación de decoloración por calor, óxido, capas de suciedad y óxido; los trabajos de desbarbado ligeros; la obtención de superficies decorativas; el alisado de trabajos de soldadura sin excesivo arranque de material; la eliminación de ranuras de lijado, arañazos, revestimientos y recubrimientos cepillados antiguos.
- Materiales en los que puede trabajarse: Para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!