Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Minidisco de lija
Minidisco de lija - 1
Minidisco de lija - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Minidisco de lija

Con montura de cambio rápido. Compatible con el sistema Roloc de 3M.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
Grano grueso, medio y fino: Óxido de aluminio



Grano muy fino: carburo de silicio



Estructura de disco flexible y abierta


  • Calentamiento mínimo (lijado en frío)

  • Obstrucción mínima con el polvo de la superficie

  • Adaptación óptima a la pieza de trabajo; textura uniforme de la superficie


Sin metales susceptibles de corrosión


Sin contaminación de la superficie del material



Para su uso en fresadoras rectas de aire comprimido (angulares), ejes flexibles



Los discos de 75 mm diámetro también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14