Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cánula mezcladora WIT-MX para sistemas de inyección Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 y Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Cánula mezcladora WIT-MX para sistemas de inyección Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 y Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

For injection systems Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Adecuada para cartucho de mortero:


  • En paralelo (1:3): 440 ml

  • En paralelo (1:3): 585 ml

  • En paralelo (1:3): 1400 ml

  • Coaxial (1:10): 320 ml, 420 ml

  • Peeler (1:10): 280 ml

  • En paralelo (1:10): 825 ml


Extensiones para cánula mezcladora adecuadas:


  • Extensión para cánula mezcladora WIT-MV rígida, 10 x 200 mm

  • Extensión para cánula mezcladora WIT-MV flexible, 10 x 2000 mm

  • Extensión para cánula mezcladora WIT-MV flexible, 16 x 20 m (para sujetar el mezclador estático y la manguera de llenado: abrazaderas de manguera, n.º de art. 053911222)

  • Extensión para cánula mezcladora WIT-MV rígida, 16 x 2000 mm