Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Medidor de distancia láser LDM 30M

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Medidor de distancia láser LDM 30M

Medidor de distancia láser preciso, rango de medición de hasta 30 m

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Especificaciones técnicas (precisión de ±1,5 mm, rango de 30 m) de conformidad con la norma ISO 16331-1



Carcasa de 2 componentes, dispositivo resistente y práctico


Protección contra impactos con componentes blandos de gran grosor



Excelente resistencia


Protegido del polvo y salpicaduras de agua



Gran pantalla iluminada de 3 líneas


Excelente legibilidad



Tornillo para trípode de ¼”


Permite realizar mediciones precisas desde el trípode



Apagado automático del haz de láser y apagado del dispositivo



Unidad intercambiable


m/pulgadas/pies/; decimal y fraccionario



Seguimiento (medición continua)


Seguimiento de distancia máx./mín.



Indicación por pitido



Funciones


  • Medición única de distancia

  • Seguimiento

  • Suma
Aviso
  • Radiación láser, no mire fijamente al haz, producto láser de clase 2

  • Requiere 2 pilas AAA (no incluidas)