Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Silicona neutra para altas temperaturas

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Silicona neutra para altas temperaturas

La silicona neutra HT es ideal para sellar, sellar y calafatear juntas a temperaturas de hasta +316 °C, con picos de temperatura de hasta +350 °C, para las más diversas aplicaciones en el sector de la mecánica

Tarifa de descuento
Empaque
Consultar precio
Elegir variante

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • El producto se seca rápidamente a temperatura ambiente bajo la acción de la humedad del aire, con lo que el cordón aplicado se queda elástico de forma permanente

  • Flexibilidad a temperaturas bajas (-62 °C) y altas (+316 °C), resistente a picos de temperatura de hasta 350 °C

  • No requiere el uso de juntas convencionales (papel y corcho)

  • Producto de secado neutro sin olor

  • No oxida los sensores ni las piezas internas de los componentes donde se utiliza

  • Resistente a altas temperaturas

  • Mantiene las propiedades elásticas

  • Producto de varios colores (se puede aplicar a motores de aluminio o hierro)

  • No se necesita una junta convencional
Aviso

No debe utilizarse en:


  • Mármol, granito, hormigón

  • En metales como plomo, latón y zinc

  • Sellado de acuarios

  • En piezas sumergidas en gasolina, agua o aceite

  • Producción de juntas separadoras