Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Masilla de retoque, masilla para madera
Para rellenar y reparar los daños de las superficies de madera
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- El compuesto de grano fino, pastoso y fácil de moldear se seca muy rápidamente.
- Permite mezclar varios tonos para adaptarse mejor al color de la superficie de la madera.
- Cuando se haya secado completamente, la masilla para madera se podrá serrar, lijar, clavar, teñir, satinar, pintar y pulir como si de madera se tratase de manera muy sencilla.
Cuando se utilice al aire libre, se debe aplicar con cuidado un revestimiento final.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
La masilla para madera es apta para el relleno y la reparación de daños en superficies de madera tales como grietas y orificios profundos, p. ej., orificios de clavos, nudos o tornillos, entre otros, de maderas macizas y chapas de madera natural. La masilla para madera se utiliza, por lo general, en suelos de parqué dada su alta calidad. Adecuado para uso en interiores y exteriores.
Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo y grasa. Aplique la pasta de masilla para madera en las áreas que vaya a rellenar con una espátula u otra herramienta similar. Según la profundidad de la grieta o el orificio, se deberá repetir el proceso por la contracción del material. Deje transcurrir aprox. 30 minutos entre capa y capa.
En caso necesario, la pasta de masilla para madera se puede diluir en acetona (n.º art. 089 346 0).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!