Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Masilla VAKU Fibra
Masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio para aumentar su resistencia. Apropiada para reparar piezas con composición en fibra de vidrio, piezas metálicas oxidadas o chapa.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Permite una fácil manipulación con espátula ya que posee partículas de fibra de vidrio de 6mm
- Posee muy buena adherencia a los metales
- Alta dureza y flexibilidad
- Muy corto tiempo de endurecimiento
- Una vez curado, permite un lijado de muy buena calidad
No aplicar sobre acabados termoplásticos.
No aplicar sobre Wash Primers.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Se puede aplicar sobre chapas de acero o poliéster tanto en el rubro automotriz como en construcción.
En caso de que se requiera una máxima protección, se recomienda aplicar sobre una imprimación epóxica
Eliminar todo material o residuo suelto sobre la pieza lijando con granos abrasivos 80 o 120, limpiar y desengrasar la superficie antes de aplicar la masilla. Catalizar en pequeñas proporciones. Aplicar en más de una capa para no sobrecargar de contenido.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!