Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Martillo cincelador MH -5 V-CLASSIC
Martillo cincelador ligero con sistema de control de vibraciones que reduce la vibración generada durante el trabajo
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Excelente relación potencia-peso
Alta energía de impacto con un peso mínimo
Sistema de puntas SDS-max
Facilidad de uso, cambio de puntas sin necesidad de usar herramientas, con bloqueo automático de punta y la máxima transferencia de energía de impacto
Sistema de bloqueo variable
Ángulo de trabajo optimizado para cincelar en el punto óptimo
Mango auxiliar en forma de D rotativo en 360°
Comodidad para el usuario gracias a su amplia capacidad de colocación
Mango de agarre suave de diseño ergonómico y accionado por resorte
Máxima comodidad al cincelar en una amplia variedad de posiciones
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!