Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Martillo cincelador MH -5 V-CLASSIC

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Martillo cincelador MH -5 V-CLASSIC

Martillo cincelador ligero con sistema de control de vibraciones que reduce la vibración generada durante el trabajo

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Excelente relación potencia-peso


Alta energía de impacto con un peso mínimo



Sistema de puntas SDS-max


Facilidad de uso, cambio de puntas sin necesidad de usar herramientas, con bloqueo automático de punta y la máxima transferencia de energía de impacto



Sistema de bloqueo variable


Ángulo de trabajo optimizado para cincelar en el punto óptimo



Mango auxiliar en forma de D rotativo en 360°


Comodidad para el usuario gracias a su amplia capacidad de colocación



Mango de agarre suave de diseño ergonómico y accionado por resorte


Máxima comodidad al cincelar en una amplia variedad de posiciones