Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Martillo Cincelador MD 10 K

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Martillo Cincelador MD 10 K

Potente martillo cincelador sin rotación de 1500W con inserción SDS-MAX para trabajos pesados en construcción y reforma.
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
Gran energia de impacto.


  • Motor de impacto sin rotación con una energía máxima de 25J.

  • Regulador de energia de impacto electrónico de 6 posiciones para adaptar la herramienta a la necesidad de cada trabajo. (entre 6 y 25 J).

  • Inserción SDS-MAX.


Amigable con el operador.


  • Sistema VAT (Vibration Absorbing Techonolgy) de absorción de impactos para aumentar el confort en trabajos largos.

  • Arranque progresivo que evita que la máquina parta a potencia máxima inmediatamente, para evitar encendidos violentos, accidentes y lesiones.

  • Empuñadura adicional ajustable para un mejor control durante el trabajo.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.