Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Martillo sin retroceso con superficies de golpeo de nailon
Martillo sin retroceso con superficies de golpeo de nailon - 1
Martillo sin retroceso con superficies de golpeo de nailon - 2
Martillo sin retroceso con superficies de golpeo de nailon - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Martillo sin retroceso con superficies de golpeo de nailon

Mazo con mango ergonómico de madera y cabezas de impacto intercambiables

Tarifa de descuento
Empaque
Consultar precio
Elegir variante

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Sin rebote, reduce la tensión en las articulaciones


  • Excelentes características de golpeo y alta durabilidad de las cabezas de impacto hechas de nailon especial de la máxima resistencia

  • Fuerza de golpeo extremadamente alta con características de no rebote para reducir la tensión en las articulaciones debido al impacto retardado del golpe del acero en la cabeza, lo que evita el rebote sin pérdida de fuerza

  • Alto efecto de amortiguación sin rebote gracias a la relación óptima entre la masa del golpe y la masa de la cabeza, así como a las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto de nailon

  • Baja vibración y bajo ruido con amortiguación sin rebote en comparación con los martillos de acero


Máxima calidad alemana


  • Manguito de protección integrado en la cabeza para una mayor protección y una vida útil más larga

  • Manejo óptimo gracias al mango de madera de alta calidad y con forma ergonómica que amortigua las vibraciones

  • Larga vida útil ya que las cabezas de impacto están disponibles como piezas de repuesto y se pueden intercambiar fácilmente