Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Punta para machos de máquina HSCo de anillo verde para orificios ciegos DIN 371/376
Económico macho de roscar a máquina para el procesamiento de aceros aleados y de alta aleación (aceros inoxidables), así como aceros resistentes al óxido y a ácidos. También es adecuado para el procesamiento de materiales de acero convencionales con una resistencia de hasta 850 N/mm².
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos



Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Geometría de la herramienta precisamente adaptada al acero inoxidable con un ángulo de incidencia mayor
- Redondeo de filos de corte muy homogéneo para una alta fiabilidad del proceso y una mayor vida útil en comparación con machos de roscar a máquina similares
- Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante al cortar las roscas.
- Para conocer las compatibilidades entre machos de roscar a máquina y materiales, compruebe las tablas de resumen
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!