Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Macho de roscar HSCo NeoTap, azul, orificio pasante, DIN 371/376
Especialista innovador para abundantes aplicaciones generales en aceros de hasta 1200 N/mm² de resistencia.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos




Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Geometría de nuevo desarrollo que combina una espiral izquierda y un macho de roscar de punta en espiral
Eliminación de virutas optimizada y fiable
Estructura superficial homogeneizada gracias a lo último en procesos de acabado
Excelente eliminación de virutas
Hasta un 30 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales
Geometría de filo de corte adaptada precisamente a materiales de acero
Disponible exclusivamente en Würth
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.
Antes de invertir el macho de roscar, asegúrese de retirar completamente la punta en espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!