Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pasta de montaje
Pasta de montaje en spray de alto rendimiento para lubricación
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Protege contra el desgaste y garantiza propiedades de deslizamiento
La película deslizante es muy potente y reduce la fricción, evita el sobrecalentamiento y el agarrotamiento.
Alta resistencia
- Resistente al agua dulce y marina, a los ácidos diluidos y a las soluciones básicas
- El contenido de sólidos del 60 % es resistente a la gasolina, el diésel, etc.
Resistente a la temperatura y la presión
- Resistente a temperaturas de -35 °C a +150 °C; también soporta temperaturas más elevadas durante periodos breves en caso de reducirse la entrada de aire
- Resistente a la presión hasta el límite de fluencia de todos los metales conocidos
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Puede utilizarse como lubricante antidesgaste para máquinas nuevas, guías, husillos roscados, ejes estriados, transmisiones de engranajes con mucha carga, engranajes helicoidales y transmisiones manuales, así como dispositivos químicos, rodamientos de deslizamiento con alta carga térmica y superficial; ajustes forzados de todo tipo para el montaje y la fijación a presión de rodamientos, arandelas, ruedas, bridas y pernos; accesorios (deslizadores, válvulas, grifos). Para moldeos, roscado, perforación y corte. Para herramientas de corte, golpe y flexión.
Agite el producto antes de usarlo. Rocíe sobre la superficie que se va a tratar y deje que se evapore el solvente.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!