Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pasta de montaje

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pasta de montaje

Pasta de montaje en spray de alto rendimiento para lubricación
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
Protege contra el desgaste y garantiza propiedades de deslizamiento


La película deslizante es muy potente y reduce la fricción, evita el sobrecalentamiento y el agarrotamiento.



Alta resistencia


  • Resistente al agua dulce y marina, a los ácidos diluidos y a las soluciones básicas

  • El contenido de sólidos del 60 % es resistente a la gasolina, el diésel, etc.


Resistente a la temperatura y la presión


  • Resistente a temperaturas de -35 °C a +150 °C; también soporta temperaturas más elevadas durante periodos breves en caso de reducirse la entrada de aire

  • Resistente a la presión hasta el límite de fluencia de todos los metales conocidos

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.