Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lubricante seco en spray PTFE

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Lubricante seco en spray PTFE

Lubricación en seco, no atrae la suciedad ni el polvo
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
Elimina chirridos y crujidos y previene la rigidez de movimientos


Ofrece una duradera protección contra el desgaste



Espesor de la película de 10 µm


Se puede utilizar incluso para tolerancias mínimas en mecánica de precisión



Altamente resistente


  • Resistente a temperaturas de -180 °C a +260 °C (a corto plazo)

  • Permanentemente resistente al agua, los ácidos y los álcalis


Sin aceites minerales



Sin silicona

Aviso

Los fumadores deben lavarse las manos después de su uso. Fumar productos de tabaco contaminados puede causar problemas de salud.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.