Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lona para pintar Tela de LDPE
Producto apto para uso en interiores y exteriores
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Ventaja de la calidad del LDPE:
Las láminas de LDPE (polietileno de baja densidad) son más suaves y flexibles que las de HDPE. Debido a su mayor flexibilidad/elasticidad, las láminas de LDPE tienen una mayor resistencia al desgarro.
El punto de fusión de las láminas de LDPE oscila entre 105 y 118 °C. Las láminas de polietileno protegen contra todos los tipos estándar de pintura y barniz. Sin embargo, los disolventes que contienen migran a través de la lámina después de una exposición prolongada. No obstante, las características mecánicas apenas se ven afectadas por esta migración.
La lámina no es resistente a la radiación UV, por tanto, debe protegerse de ella. Si se expone a la luz UV, el producto pierde sus propiedades mecánicas en tan solo 1 o 2 meses aproximadamente.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para cubrir grandes superficies de suelo, componentes y equipos que necesitan protegerse de la humedad, el polvo, la pintura, etc., durante trabajos de reformas y pintura.
Con las lonas, el primer paso consiste en romper y retirar el embalaje. Se debe desplegar la lona plegada y ya estará lista para su uso. Por lo general, las láminas protectoras están diseñadas para un solo uso. No obstante, según lo que se ensucien, podrían usarse más de una vez. Se debe guardar en un lugar seco y a temperatura ambiente.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!