Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Kit de llave de impacto neumática DSS ½'' H
Potencia pura para los trabajos más exigentes tanto en obra como en automoción (para turismos) con un diseño ligero que garantiza la máxima comodidad para el usuario. Tamaño máximo de perno recomendado: M15
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Pistola de impacto de aire comprimido
- Excelente relación potencia/peso para herramientas neumáticas de 1/2 pulgada (12,7 mm)
- El mecanismo de impacto de doble martillo de alto rendimiento y el sistema de martillo pesado generan hasta 860 Nm de par máximo en retroceso
- Salida de aire en el mango para expulsar el aire en sentido contrario a la zona de trabajo y al usuario
- Seis niveles de potencia divididos por posiciones accionados por mango en avance y retroceso
- Mango ergonómico revestido de caucho, centro de gravedad y manejo equilibrados
Vasos para llave de vaso de impacto
- Este producto cumple con la norma DIN 3129
- El acero especial forjado garantiza una resistencia elevada a roturas y el desgaste, con el consiguiente incremento de la vida útil
- La inmovilización mediante pasador y junta tórica evita que la llave de vaso de impacto se separe del útil de accionamiento, con lo que garantiza un elevado nivel de seguridad laboral
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!