Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave dinamométrica de 1/4" con carraca
Llave dinamométrica compacta con cuadradillo pasante de 1/4 pulgadas y cabezal de carraca
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Trabajo de precisión
- Apriete exacto con una precisión del gatillo muy elevada, del ±3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma
- Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado
- Escala doble de fácil lectura con unidades en Nm y lbf-in
- Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo del mango
- Cumple con la norma ISO 6789-1 para herramientas de atornillado dinamométricas manual
Producto compacto y complejo
- Diseño compacto: optimizado para el trabajo en espacios reducidos
- Trabajo cómodo gracias al mango ergonómico con una cómoda superficie de agarre
- Cambie de forma sencilla entre giro a izquierdas y a derechas con la cómoda base giratoria
- Embalaje robusto, resistente al desgaste, a la humedad y al aceite fabricados al 100 % en PCR (plástico reciclado postconsumo)
- Incluye declaración de conformidad y número de serie
- Después de utilizar la llave dinamométrica, el muelle se afloja volviendo a girar hasta el valor más bajo de la escala
- Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario
- Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso de la llave dinamométrica.
Versátil para un apriete preciso y controlado de tuercas y pernos al par requerido, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas o motos, para uso industrial, en obras o en la gestión de edificios.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!