Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave dinamométrica de 1/4" con carraca
Llave dinamométrica de 1/4" con carraca - 1
Llave dinamométrica de 1/4" con carraca - 2
Llave dinamométrica de 1/4" con carraca - 3
Llave dinamométrica de 1/4" con carraca - 4
Llave dinamométrica de 1/4" con carraca - 5
Llave dinamométrica de 1/4" con carraca - 6
Llave dinamométrica de 1/4" con carraca - 7
Llave dinamométrica de 1/4" con carraca - 8

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave dinamométrica de 1/4" con carraca

Llave dinamométrica compacta con cuadradillo pasante de 1/4 pulgadas y cabezal de carraca

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Trabajo de precisión


  • Apriete exacto con una precisión del gatillo muy elevada, del ±3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma

  • Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado

  • Escala doble de fácil lectura con unidades en Nm y lbf-in

  • Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo del mango

  • Cumple con la norma ISO 6789-1 para herramientas de atornillado dinamométricas manual


Producto compacto y complejo


  • Diseño compacto: optimizado para el trabajo en espacios reducidos

  • Trabajo cómodo gracias al mango ergonómico con una cómoda superficie de agarre

  • Cambie de forma sencilla entre giro a izquierdas y a derechas con la cómoda base giratoria

  • Embalaje robusto, resistente al desgaste, a la humedad y al aceite fabricados al 100 % en PCR (plástico reciclado postconsumo)
Aviso
  • Incluye declaración de conformidad y número de serie

  • Después de utilizar la llave dinamométrica, el muelle se afloja volviendo a girar hasta el valor más bajo de la escala

  • Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario

  • Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso de la llave dinamométrica.