Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave dinamométrica de carraca de 1/2"
Llave dinamométrica con cuadradillo pasante de 1/2 pulgadas y cabezal de carraca
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Trabajo de precisión
- Apriete exacto con una precisión del gatillo muy elevada, del ±3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma
- Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado
- Escala de gran tamaño doble y fácil de leer, en Nm y lbf-ft
- Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo del mango
- Manilla de bloqueo para fijar y desfijar valores establecidos
- Cumple con la norma ISO 6789-1 para herramientas de atornillado dinamométricas manual
Fácil de usar
- Diseño compacto con una altura de cabezal de carraca de solo 24 mm, ideal para trabajar en espacios reducidos
- No es necesario aflojar después de su uso, por lo que no es necesario restablecer al valor más bajo de la escala
- Mango ergonómico y antideslizante de 2 componentes para un trabajo cómodo y una transmisión de fuerza óptima
- Fácil de usar gracias al cuadradillo de carraca para cambios rápidos de vaso
- Apto para apriete a izquierdas y derechas, para un atornillado preciso de roscas de mano dispuestas tanto a derechas como a izquierdas
- Embalaje robusto, resistente al desgaste, a la humedad y al aceite fabricados al 100 % en PCR (plástico reciclado postconsumo)
- Incluye declaración de conformidad y número de serie
- Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario
- Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.


Muchas posibilidades de uso para el apriete controlado y preciso de tuercas y pernos a un par indicado.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!