Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave dinamométrica compacta de 3/8"
Llave dinamométrica compacta de 3/8" - 1
Llave dinamométrica compacta de 3/8" - 2

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave dinamométrica compacta de 3/8"

Llave dinamométrica compacta con cuadradillo pasante de 3/8 pulgadas y cabezal de carraca
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
  • Precisión del gatillo con un ±3 % tolerancia con respecto valor establecido en la escala.

  • Mango de 2 componentes antideslizante

  • Escala de gran tamaño doble y fácil de leer, en Nm y lbf.-ft.

  • El par se puede ajustar de forma fácil y precisa girando el mango

  • Los ajustes se pueden bloquear de forma segura y desbloquear fácilmente con el pomo de bloqueo

  • Clara activación de par acústica y tangible para operaciones de atornillado precisas

  • Carraca de alta calidad para usar en espacios reducidos

  • Embalaje de plástico robusto.
Aviso
  • La llave dinamométrica no tiene que ser aflojada después de su uso; es decir, no tiene que reajustarse al valor de escala más bajo

  • Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse periódicamente con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario

  • Recomendamos la calibración anual a través del servicio de reparación de Würth (Master Service) después de 12 meses o 5000 operaciones de atornillado