Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Vaso de impacto de 1/2 pulg. DIN 3121/ISO 1174
Vaso de impacto de 1/2 pulg. DIN 3121/ISO 1174 - 1
Vaso de impacto de 1/2 pulg. DIN 3121/ISO 1174 - 2
Vaso de impacto de 1/2 pulg. DIN 3121/ISO 1174 - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Vaso de impacto de 1/2 pulg. DIN 3121/ISO 1174

Para un montaje de llantas de metal ligero sin dificultades. Versión larga con codificación por colores.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Diseño: forjado, bruñido



Cuadradillo: 1/2 pulgada, orificio para el pasador de seguridad y ranura para la junta tórica



Salida: Hexagonal, métrica, Powerdriv



Geometría: larga



Manguito de plástico


Evita que se dañe la pintura de las llantas de aluminio



Tope de plástico en el interior del vaso


Protege los bordes y las superficies de los pernos de rueda cromados



Funda de plástico con código de color


Permite identificar con facilidad el tamaño y agiliza el trabajo