Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave dinamométrica con 14 x 18 mm cuadrado insert shank mount
Llave dinamométrica con 14 x 18 mm cuadrado insert shank mount - 1
Llave dinamométrica con 14 x 18 mm cuadrado insert shank mount - 2
Llave dinamométrica con 14 x 18 mm cuadrado insert shank mount - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave dinamométrica con 14 x 18 mm cuadrado insert shank mount

Con bloqueo de pasador en el soporte cuadrado para un cambio rápido de herramientas

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Elegante y sólido


  • Apriete preciso con una precisión de disparo muy alta de ± 3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma

  • Indicación claramente audible y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado

  • Escala de gran tamaño doble y fácil de leer, en Nm y lbf.-ft.

  • Ajuste de torsión simple y preciso girando el extremo de la manija

  • Perilla de bloqueo para bloquear y desbloquear valores establecidos

  • Cumple con la norma ISO 6789-1 para herramientas de atornillado de torsión manual


Efectivo


  • Las dimensiones compactas y el cambio de herramienta simple lo hacen extremadamente versátil

  • No es necesario aflojar después de su uso, por lo que no es necesario restablecer al valor de escala más bajo

  • Mango ergonómico y antideslizante 2C para un trabajo cómodo y una transmisión de potencia óptima

  • Versátil gracias a la fácil conmutación entre el apriete en sentido horario y en sentido antihorario

  • Envases robustos, resistentes al desgaste, resistentes a la humedad y al aceite hechos de 100 % PCR (plástico reciclado post-consumo)
Aviso
  • Incluye declaración de conformidad y número de serie

  • Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario

  • Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.