Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave de impacto eje largo 1"

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave de impacto eje largo 1"

Llave de impacto eje largo de 1 pulgada. Troque de 2.200 Nm. Para trabajos maquinaria y vehículos pesados.
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
  • Fabricada en acero *Maraging lo que la hace más liviana que otras llaves de eje largo de 1".

  • Selector de torque en 3 niveles.

  • Conmutador de giro izquierda - derecha.

  • Eje largo con sistema de fijación del dado por medio de anillo de retención.

  • Para tornillos de 36 mm máximo.

  • Mecanismo de impacto “Pinless”:

- Mecanismo de impacto mediante una barra y perno de golpe.
- Mecanismo de impacto potente y resistente.
- Un golpe instantáneo de fuerte torque.
- Ideal para trabajos pesados.
- Un ciclo, un martillo.