Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave de estrella doble en unidades métricas con POWERDRIV®
Llave de estrella doble en unidades métricas con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Llave de estrella doble en unidades métricas con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Llave de estrella doble en unidades métricas con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Llave de estrella doble en unidades métricas con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave de estrella doble en unidades métricas con POWERDRIV®

Forma curvada, para trabajar en espacios reducidos

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Llave estrella de dos bocas ergonómica para zonas de difícil acceso


  • Esta llave obstructora garantiza una transmisión de fuerza eficaz gracias a su forma curva de media luna.

  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo

  • Las cabezas tienen paredes finas y están avellanadas en ambos lados; el arco de giro es de 30°


Cumple con las normas pertinentes. Muy buena calidad


  • Esta llave estrella de dos bocas cumple con la norma ISO 3318

  • Con acero al cromo-vanadio probado

  • Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa

  • Los extremos de la llave también están pulidos

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento